マトファー
マトファ陶磁器 エスカルゴプレート
材質
陶磁器
高さ(mm)
40
内径(Φmm)
200
穴数
12
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-2308-1603
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
205×230
TKG品番(2017)
6-2091-1603
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00638286
10493
¥
6,600
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください