曜日別特売

ル・クルーゼラムカン・ダムール フタ付

ル・クルーゼラムカン・ダムール フタ付 - ル・クルーゼ

耐熱性に優れ、電子レンジ、オーブン(260℃まで)にご使用できます。
冷蔵庫、フリーザーでの保冷も可能です。
汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。
水分を吸収しにくいので、繰り返しお料理をしても臭いがつきにくく、清潔にご使用いただけます。
食器洗浄機にも対応できます。

材質陶器サイズS容量(mL)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×91×78内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0063871591003110レッド
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
0063870691003110ホワイト
2,500
取扱い終了
0063872491003110オレンジ
2,700
取扱い終了
0063873391003110デジョンイエロー
2,700
取扱い終了
0063874291003110フルーツグリーン
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする