ル・クルーゼ ミニ・ココット

ル・クルーゼ ミニ・ココット - ル・クルーゼル・クルーゼ ミニ・ココット - ル・クルーゼ

LECREUSETル・クルーゼストーンウェアシリーズ。フランス、食器洗浄機に使用可能。直火でのご使用は避けてください。味にこだわるシェフのル・クルーゼ。簡単なお手入れ、合理的な収納で効率もアップ。熱伝導、保温性に優れているル・クルーゼは、まさにプロ仕様。フランスのシェフはもちろん、日本国内においても業務用として既に高い評価をいただいております。シンプルなデザインでお手入れも簡単。積み重ねるなど収納にも便利な形が作業の効率の向上に貢献しております。

容量(mL)250内径×深さ(mm)90×44内容量1個
注意
電子レンジ、オーブン(260℃まで)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0063898691005000陶器レッド
4,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
0063899591005000陶器オレンジ
4,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
0063900491005000陶器ディジョンイエロー
3,500
取扱い終了
0063901391005000陶器フローラルグリーン
3,500
取扱い終了
25708464910050-00-コバルトブルー
3,500
取扱い終了
25708473910050-00-ホワイト
3,500
取扱い終了
25708489910050-00-ローズクオーツ
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする