カンダ[厨房用品]
耐熱性陶器 スタックスフレ
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質
耐熱磁器
耐熱温度(℃)
400
内容量
1箱(10個)
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内径×深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00639248
SS
SS
30
61×32
50×20
9-2297-0201
¥
4,040
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
00639257
S
S
60
70×38
58×25
9-2297-0202
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください