カンダ[厨房用品]
耐熱性磁器 スフレ
(1件のレビュー)
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質
耐熱磁器
質量(kg)
0.111
容量(mL)
120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×55
内径×深さ(mm)
65×47
耐熱温度(℃)
390
TKG品番
9-2297-0901
TKG品番(2017)
6-2080-0901
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00639388
A
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください