曜日別特売

テラコッタ ロクベ 平つぼ

テラコッタ ロクベ 平つぼ - カンダ[厨房用品]

オーブン、電子レンジに使用できます。

材質耐熱磁器容量(mL)140タイプ平つぼ寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×40内径×深さ(mm)80×35TKG品番9-1688-0501TKG品番(2017)6-1516-1401内容量1個
注意
※直火にはかけられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00639406-
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする