カンダ[厨房用品]
テラコッタ ロクベ 平まる
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質
耐熱磁器
容量(mL)
140
タイプ
平まる
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
90×40
内径×深さ(mm)
80×35
TKG品番
9-1688-0502
TKG品番(2017)
6-1516-1402
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00639415
-
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください