カンダ[厨房用品]
テラコッタ 切立容器
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質
耐熱磁器
内容量
1セット(6個)
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内径×深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00639485
S
S
100
73×39
64×30
9-2297-1901
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00639494
L
L
125
79×41
71×35
9-2297-1902
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください