カンダ[厨房用品]
テラコッタ スフレ
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質
耐熱磁器
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内径×深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00639503
S
S
90
71×39
58×28
9-2297-2001
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00639512
L
L
180
93×45
82×35
9-2297-2002
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください