曜日別特売

タイガーグラス ラウンドボウル

タイガーグラス ラウンドボウル - タイガーグラスタイガーグラス ラウンドボウル - タイガーグラスタイガーグラス ラウンドボウル - タイガーグラスタイガーグラス ラウンドボウル - タイガーグラスタイガーグラス ラウンドボウル - タイガーグラスタイガーグラス ラウンドボウル - タイガーグラスタイガーグラス ラウンドボウル - タイガーグラス
食器の種類洋食器材質ガラス形状内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006402122203200Φ255×H90 1500ccクリア9-2356-12016-2140-1201
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
006402282203200Φ255×H90 1500ccグレー9-2356-12026-2140-1202
9,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
006402372203202Φ210×H70 810ccクリア9-2356-13016-2140-1301
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
006402462203202Φ210×H70 810ccグレー9-2356-13026-2140-1302
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
006402552106101Φ150×H50 220ccクリア9-2356-14016-2140-1401
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
006402642106101Φ150×H50 220ccグレー9-2356-14026-2140-1402
5,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする