タイガーグラス
タイガーグラス ミニボウル
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
形状
丸
寸法(mm)
Φ90×H40 80cc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00640316
2503500
クリア
9-2356-1701
6-2140-1701
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00640325
2503500
グレー
9-2356-1702
6-2140-1702
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください