ミヤザキ食器
ピッコロビアンカ 手付カップ
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
40
短辺(mm)
82
長辺(mm)
98
サイズ(inch)
3
TKG品番
9-1687-0301
TKG品番(2017)
6-1517-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00644482
-
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください