ミヤザキ食器
ピッコロビアンカ ストライプボウル
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
白
サイズ(inch)
3-1/2
直径×高さ(mm)
90×47
TKG品番
9-1687-0401
TKG品番(2017)
6-1517-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00644498
-
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください