エムズジャパン
小皿
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
タイプ
瀬戸焼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×95×15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00649617
T03145
ナチュラルブラック
9-2369-1201
6-2160-1501
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
00649626
T03146
ナチュラルクリーム
9-2369-1301
6-2160-1601
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
00649635
T03147
ナチュラルホワイト
9-2369-1401
6-2160-1701
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください