エムズジャパン
青白磁輪花小皿
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
色
青白磁
タイプ
美濃焼
直径×高さ(mm)
106×23
TKG品番
9-2370-1501
TKG品番(2017)
6-2161-2901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00649793
T0216
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください