吉沼硝子
硝子和食器 すみだ 中皿 スキ
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
質量(g)
705
直径×高さ(mm)
205×50
TKG品番
9-2381-2001
TKG品番(2017)
6-2172-2801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00651577
-
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください