吉沼硝子
硝子和食器 すみだ タレ鉢 スキ
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
質量(g)
125
直径×高さ(mm)
75×53
TKG品番
9-2381-2101
TKG品番(2017)
6-2172-2901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00651586
-
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください