吉沼硝子
硝子和食器 すみだ 洗鉢 スキ
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00651595
-
大
240
146×60
9-2381-2201
6-2172-3001
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
00651613
-
小
245
127×50
9-2381-2401
6-2172-3201
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください