吉沼硝子
荒波 小判豆鉢 スキ
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
高さ(mm)
30
質量(g)
110
短辺(mm)
90
長辺(mm)
98
TKG品番
9-2382-2101
TKG品番(2017)
6-2174-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00652103
04511W
¥
980
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください