吉沼硝子
荒岩 三ツ足中鉢 スキ
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
三角
高さ(mm)
66
質量(g)
465
短辺(mm)
147
長辺(mm)
154
TKG品番
9-2382-2201
TKG品番(2017)
6-2174-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00652112
04512W
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください