吉沼硝子
荒岩 三ツ足豆鉢 0コバルト
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
高さ(mm)
38
質量(g)
85
短辺(mm)
76
長辺(mm)
87
TKG品番
9-2382-2501
TKG品番(2017)
6-2174-2101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00652146
04513CB
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください