TKG
メラミン火宴 段付丼
メラミン「火宴」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
色
黒/赤
容量(mL)
540
直径(Φmm)
153
高さ(mm)
69
TKG品番
9-2387-2701
TKG品番(2017)
6-2179-2901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653162
KE692M
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください