曜日別特売

メラミン「長次郎窯」 丼

メラミン「長次郎窯」 丼 - 千羽鶴印(エンテック)メラミン「長次郎窯」 丼 - 千羽鶴印(エンテック)メラミン「長次郎窯」 丼 - 千羽鶴印(エンテック)メラミン「長次郎窯」 丼 - 千羽鶴印(エンテック)メラミン「長次郎窯」 丼 - 千羽鶴印(エンテック)メラミン「長次郎窯」 丼 - 千羽鶴印(エンテック)メラミン「長次郎窯」 丼 - 千羽鶴印(エンテック)メラミン「長次郎窯」 丼 - 千羽鶴印(エンテック)
(2件のレビュー)

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン内容量1個
全9種類を絞り込む
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00654508AN69B内黒1250Φ198769-2391-0101
2,120
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00654517AN69G内若草1250Φ198769-2391-0102
2,120
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00654526AN69W内白マーブル1250Φ198769-2391-0103
2,120
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00654657AN72B内黒2000Φ229919-2391-0501
2,510
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
00654666AN72G内若草2000Φ229919-2391-0502
2,510
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
00654675AN72W内白マーブル2000Φ229919-2391-0503
2,510
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
00654806AN63B内黒400Φ146629-2391-1001
880
669
736(税込)
3日以内出荷
00654815AN63G内若草400Φ146629-2391-1002
880
669
736(税込)
3日以内出荷
00654824AN63W内白マーブル400Φ146629-2391-1003
880
669
736(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 日常的に使っています。
サービス業

以前、大容量の中華丼が欲しくて「メラミン「雷門竜」 高台丼」を購入して気に入って使用しています。今回、同じ物が欲しかったですが、取り扱い終了になっており、同様の大容量の丼を探した結果、この丼を購入しました。
容量は満足していますが、色とデザインが中華風ではない為、残念です。
ちゃんぽん用の大容量の中華丼(メラニン製)が欲しいです。
また取り扱ってほしいです。

対象商品 : 00654657
2021-03-30
用途: 蕎麦二人前が入る容器。
製造業

蕎麦が二人前入る容器、どんぶりを探していた。
この容器だけです。
当方の目に適ったのは。
実際には、蕎麦好きの当方が掛蕎麦1.5人分が余裕で入る高台付きのどんぶりが欲しかったのです。
見事ヒットしました。
陶器ではなく、プラスチック系食器によく使われているメラミン材質なのですがそれでいいと思います。
このサイズで陶器だと、持ちあげるのが至難になりますので。
当方にとっては、とてもいい品物に巡り合えたなと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする