千羽鶴印(エンテック)
メラミン「長次郎窯」 角小鉢
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
280
高さ(mm)
50
短辺(mm)
112
長辺(mm)
112
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00654745
AN50B
内黒
9-2391-0801
6-2183-0901
¥
910
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
00654754
AN50G
内若草
9-2391-0802
6-2183-0902
¥
910
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
00654763
AN50W
内白マーブル
9-2391-0803
6-2183-0903
¥
910
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください