千羽鶴印(エンテック)
メラミン「織部」 茶漬椀 蓋
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
織部
容量(mL)
-
タイプ
蓋
直径×高さ(mm)
(蓋付寸法)154×90
TKG品番
9-2397-0702
TKG品番(2017)
6-2187-0102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655086
OB2
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください