千羽鶴印(エンテック)
メラミン「織部」 丸皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
織部
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655226
OB12
225×28
9-2397-1901
6-2187-1301
¥
1,830
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
00655235
OB13
183×18
9-2397-1902
6-2187-1302
¥
1,170
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
00655323
OB27
270×30
9-2397-2701
6-2187-2101
¥
2,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください