TKG
メラミン 多用丼
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.148
容量(mL)
470
直径(Φmm)
131
高さ(mm)
73
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655436
TB766
溜内黒
9-2400-2902
6-2187-2502
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00655445
B766
黒
9-2400-2903
6-2187-2503
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00655427
GB766
グリーン内黒
9-2400-2901
6-2187-2501
¥
1,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください