千羽鶴印(エンテック)
メラミン「赤絵」 角小鉢
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
280
高さ(mm)
50
短辺(mm)
112
長辺(mm)
112
TKG品番
9-2400-2401
TKG品番(2017)
6-2190-3601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656836
AK50
¥
1,020
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください