TKG
メラミン「紅志野」茶碗
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.088
色
白
容量(mL)
140
直径×高さ(mm)
Φ120×57
TKG品番
9-2401-2401
TKG品番(2017)
6-2191-2401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657177
VS7602
¥
960
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください