TKG
メラミン「はりま」 煮物椀 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.185
色
白
容量(mL)
210
直径×高さ(mm)
Φ170×57
TKG品番
9-2402-0401
TKG品番(2017)
6-2192-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657493
HM7907M
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください