TKG
メラミン「グレイ・ストーン」茶椀
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657904
IL745M
0.108
180
Φ136×55
9-2403-1001
6-2193-1001
¥
970
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00657913
IL7602
0.088
140
Φ120×57
9-2403-1101
6-2193-1101
¥
810
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください