千羽鶴印(エンテック)
メラミン「とくさ」 浅型小鉢
メラミン「とくさ」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
280
直径×高さ(mm)
Φ112×43
TKG品番
9-2403-2901
TKG品番(2017)
6-2193-3101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658166
E11B
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください