千羽鶴印(エンテック)
メラミン「元禄梅」 飯茶碗 蓋
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
-
タイプ
蓋
直径×高さ(mm)
(蓋付寸法)120×75
TKG品番
9-2404-0902
TKG品番(2017)
6-2194-1102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658455
U4B
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください