千羽鶴印(エンテック)
メラミン「元禄梅」 浅型小鉢
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
280
直径×高さ(mm)
112×43
TKG品番
9-2404-1301
TKG品番(2017)
6-2194-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658482
U11B
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください