TKG
メラミン「京とくさ」 飯椀 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.119
色
白
容量(mL)
370
タイプ
身
直径×高さ(mm)
122×59
TKG品番
9-2404-2501
TKG品番(2017)
6-2194-3201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658692
KY765M
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください