TKG
メラミン「コレット」 飯丼 蓋
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
-
タイプ
蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660318
CT2011F
0.075
Φ126
33
9-2406-1902
6-2196-1902
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00660336
CT2010F
0.067
Φ116
31
9-2406-2002
6-2196-2002
¥
960
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください