TKG
メラミン「コレット」 輪花煮物椀 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.33
色
白
容量(mL)
330
タイプ
身
直径×高さ(mm)
Φ138×50
TKG品番
9-2406-2101
TKG品番(2017)
6-2196-2101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660345
CT769M
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください