曜日別特売

マイン メラミンウェア 丸皿

マイン メラミンウェア 丸皿 - マインマイン メラミンウェア 丸皿 - マインマイン メラミンウェア 丸皿 - マインマイン メラミンウェア 丸皿 - マインマイン メラミンウェア 丸皿 - マインマイン メラミンウェア 丸皿 - マインマイン メラミンウェア 丸皿 - マインマイン メラミンウェア 丸皿 - マイン
(2件のレビュー)
食器の種類洋食器材質メラミン形状丸皿仕様洗浄機対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00660397M1118428275×309-2411-01016-2200-0101
1,930
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
00660406M1110124238×289-2411-01026-2200-0102
1,580
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
00660415M1110221210×269-2411-01036-2200-0103
1,200
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
00660424M1110318180×249-2411-01046-2200-0104
880
699
769(税込)
当日出荷
00660433M1110415150×229-2411-01056-2200-0105
700
549
604(税込)
翌々日出荷
00660442M1110513130×209-2411-01066-2200-0106
470
389
428(税込)
当日出荷
00660634M1118528275×309-2411-13016-2200-1301
1,930
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
00660643M1112424238×289-2411-13026-2200-1302
1,580
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
00660652M1112521210×269-2411-13036-2200-1303
1,200
919
1,011(税込)
翌々日出荷
00660668M1112618180×249-2411-13046-2200-1304
880
699
769(税込)
当日出荷
00660677M1112715150×229-2411-13056-2200-1305
700
549
604(税込)
翌々日出荷
00660686M1112813130×209-2411-13066-2200-1306
470
389
428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: ケーキ皿
その他業種

07511945ホワイトケーキ皿がとても気に入っていて、再購入しようと思ったら取扱停止中で、止む無く同じサイズの代替品を購入したら、城と書いてあったのに淡いクリーム色の様な黒い点の模様のあるもので、とても残念だった。
早く販売再開してほしい。

対象商品 : 00660643
2019-07-08
用途: 入院

病室で大変重宝しました。和でも洋でも使える点がナイスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする