マイン
マイン メラミンウェア 小判皿
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
仕様
洗浄機対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
規格
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660458
M11112
白
31
大
136
238
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
00660467
M11113
白
25
中
100
180
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
00660476
M11114
白
20
小
79
118
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
00660695
M11135
黒
31
大
136
238
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
00660704
M11136
黒
25
中
100
180
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
00660713
M11137
黒
20
小
79
118
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください