マイン メラミンウェア 小鉢

マイン メラミンウェア 小鉢 - マインマイン メラミンウェア 小鉢 - マインマイン メラミンウェア 小鉢 - マインマイン メラミンウェア 小鉢 - マイン
(2件のレビュー)
食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄機対応食器洗浄機業務用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00660503M11117Φ98×H379-2411-05016-2200-0501
470
389
428(税込)
当日出荷
00660512M11118Φ80×H239-2411-05026-2200-0502
310
279
307(税込)
当日出荷
00660747M11140Φ98×H379-2411-17016-2200-1701
470
389
428(税込)
当日出荷
00660756M11141Φ80×H239-2411-17026-2200-1702
310
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-22
用途: 食事用
その他業種

思っていたのと違い確かに浅いでした。もう少し深いのが欲しかったです。汁物にはあまり適さないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 00660512
2018-05-22
用途: 食事提供時使用
社会福祉法人明悠会 医療・福祉・介護関連業

デザート用の皿として使用予定でしたが思ったより深みもなかったため漬物用として使用することにしました。金額的なこともあったのですがもう少し大きめのが良かったのかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする