用美(ヤマコー)
摺り漆木製飯器セット(蓋付)
食器の種類
和食器
材質
ナツメ
仕様
しゃもじ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00661614
25782
大
180×95
9-2418-0701
6-2204-0801
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00661623
25892
中
140×95
9-2418-0702
6-2204-0802
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください