TKG
メラミン木目飯器 蓋
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.059
色
溜
容量(mL)
-
規格
蓋
直径×高さ(mm)
114×21
TKG品番
9-2416-0302
TKG品番(2017)
6-2202-0302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00661684
759FT
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください