TKG
メラミン 姫小皿
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
直径×高さ(mm)
96×25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00661982
788S
セイジグレーズ
9-2416-1402
6-2201-1502
¥
870
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00661998
KO788
紅梅
9-2416-1403
6-2201-1503
¥
890
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661973
788BR
黒内朱
9-2416-1401
6-2201-1501
¥
870
取扱い終了
00662007
ML788
まり菜
9-2416-1404
6-2201-1504
¥
890
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください