千羽鶴印(エンテック)
メラミンお子様ランチ皿 こねこたい
洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
楕円皿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
313×237×24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664256
-
ブルー
9-2433-2301
6-2216-1301
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
00664265
-
ピンク
9-2433-2401
6-2216-1401
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください