TKG
メラミンお子様ランチ皿 新幹線
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン、ABS
形状
変形
質量(kg)
0.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×140×75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664353
-
ブルー
9-2434-0301
6-2216-1801
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00664362
-
グリーン
9-2434-0302
6-2216-1802
¥
6,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください