関東プラスチック工業
メラミンお子様用弁当シリーズ ミッフィー 飯椀(身)
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
250
直径×高さ(mm)
Φ108×50
TKG品番
9-2432-1001
TKG品番(2017)
6-2217-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00664606
CM7P
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください