メラミンお子様食器「ベジタ村」 丼 蓋

メラミンお子様食器「ベジタ村」 丼 蓋 - 信濃化学工業メラミンお子様食器「ベジタ村」 丼 蓋 - 信濃化学工業

洗浄機対応

食器の種類子供用食器材質メラミンタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664703702VV110839-2431-01026-2218-0102
710
699
769(税込)
翌々日出荷
00664728720VV特小100779-2431-02026-2218-0202
750
749
824(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする