信濃化学工業
メラミンお子様食器「ベジタ村」 椀 身
洗浄機対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
220
タイプ
身
セット高さ(mm)
68
直径×高さ(mm)
105×49
TKG品番
9-2431-0301
TKG品番(2017)
6-2218-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664737
61VV
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください