信濃化学工業
メラミンお子様食器「ベジタ村」 椀 蓋
洗浄機対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
蓋
セット高さ(mm)
68
直径×高さ(mm)
96×25
TKG品番
9-2431-0302
TKG品番(2017)
6-2218-0302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664746
61VV
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください