信濃化学工業
メラミンお子様食器「ベジタ村」 深皿
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
丸
仕様
洗浄機対応
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664755
37VV
445
165×41
9-2431-0401
6-2218-0401
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00664764
38VV
430
150×36
9-2431-0501
6-2218-0501
¥
1,020
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください